DAIRIKI カーゴパンツ 07176

DAIRIKI カーゴパンツ 07176 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 07176 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 07176 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 07176 - 大川被服

いち早く採用した立体裁断で先進の動きやすさを実現した先駆的ウェア。
背中のタックが動きやすさを追求する唯一の手法だった時代に、早くから立体裁断を採用し、フラットでありながら動きにマッチした自然なゆとりと、すっきりとしたシルエットで動きやすさを実現し先駆的商品[737]の夏バージョン。ブルゾンとパンツを同色で合わせる通常のコーディネートだけでなく、グレーのブルゾンにネイビーのスラックスを合わせても絵になる、洒脱なデザインも大きな魅力です。 [東レ 日本製素材使用]

混率(%)ポリエステル65・綿35機能JIST-8118・帯電、速乾・通気、強撚糸、形態安定仕様ペン差し付種別カーゴパンツ素材トロピカル(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー内容量1本
全56種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188776887176ネイビー7070
11,100
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188776977176ネイビー7373
11,100
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188777067176ネイビー7676
11,100
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188777157176ネイビー7979
11,100
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188777247176ネイビー8282
11,100
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188777337176ネイビー8585
11,100
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188777497176ネイビー8888
11,100
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188777587176ネイビー9191
11,400
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188777767176ネイビー101101
11,400
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188777857176ネイビー105105
11,400
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188777947176ネイビー110110
11,400
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188778037176ネイビー115115
12,100
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188778197176ネイビー120120
12,100
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188778287176グリーン7070
11,100
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188778377176グリーン7373
11,100
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188778467176グリーン7676
11,100
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188778557176グリーン7979
11,100
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188778647176グリーン8282
11,100
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188778737176グリーン8585
11,100
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188778897176グリーン8888
11,100
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188778987176グリーン9191
11,400
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188779077176グリーン9696
11,400
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188779167176グリーン101101
11,400
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188779257176グリーン105105
11,400
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188779347176グリーン110110
11,400
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188779437176グリーン115115
12,100
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188779597176グリーン120120
12,100
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188779687176ベージュ7070
11,100
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188779777176ベージュ7373
11,100
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188779867176ベージュ7676
11,100
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188779957176ベージュ7979
11,100
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188780047176ベージュ8282
11,100
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188780137176ベージュ8585
11,100
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188780297176ベージュ8888
11,100
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188780387176ベージュ9191
11,400
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188780477176ベージュ9696
11,400
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188780567176ベージュ101101
11,400
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188780657176ベージュ105105
11,400
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188780747176ベージュ110110
11,400
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188780837176ベージュ115115
12,100
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188780997176ベージュ120120
12,100
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188781087176シルバーグレー7070
11,100
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188781177176シルバーグレー7373
11,100
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188781267176シルバーグレー7676
11,100
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188781357176シルバーグレー7979
11,100
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188781447176シルバーグレー8282
11,100
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188781537176シルバーグレー8585
11,100
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188781697176シルバーグレー8888
11,100
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188781787176シルバーグレー9191
11,400
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
188781877176シルバーグレー9696
11,400
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする