曜日別特売

Kansai 半袖ブルゾン 30201

Kansai 半袖ブルゾン 30201 - 大川被服Kansai 半袖ブルゾン 30201 - 大川被服Kansai 半袖ブルゾン 30201 - 大川被服Kansai 半袖ブルゾン 30201 - 大川被服Kansai 半袖ブルゾン 30201 - 大川被服

紫外線を跳ね返し、3℃涼しく夏を快適に着こなす寛斎カラー
山本寛斎ならではの色彩感覚が遺憾なく発揮された、独自性のあるカラーバリエーションが魅力の「K90202」シリーズの夏バージョン。素材は、最内層が安定性のあるポリエステル、中間層がUVカット機能のあるクラサーモ、外側が綿でカバーしている3層構造からなる業界屈指のハイテク糸を縦横ぎっしり織り込みました。紫外線を跳ね返すことにより、衣服内温度を外気より3℃涼しく保ちます。ワークウェアである基本的な機能を押さえた、寛斎ブランドでも人気のシリーズです。 〔クラレトレーディング 日本製素材使用〕

混率(%)ポリエステル60・綿40機能UV、吸汗・速乾、三層構造糸仕様携帯電話専用ポケット、ペン差し、ダブルポケット、ポケット付ペン差し、内ポケット種別半袖ブルゾン素材クラサーモポプリン(特殊三層構造UV加工セラミック練り込み素材)、金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー内容量1枚
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889043730201ネイビーS
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889044630201ネイビーM
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889045530201ネイビーL
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889046430201ネイビーLL
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889047330201ネイビーEL
12,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889049830201ネイビー5L
13,300
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889050730201アイボリーS
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889051630201アイボリーM
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889052530201アイボリーL
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889053430201アイボリーLL
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889054330201アイボリーEL
12,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889055930201アイボリー4L
12,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889056830201アイボリー5L
13,300
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889057730201オークS
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889058630201オークM
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889059530201オークL
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889060430201オークLL
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889061330201オークEL
12,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889062930201オーク4L
12,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889063830201オーク5L
13,300
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889064730201グレーS
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889065630201グレーM
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889066530201グレーL
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889067430201グレーLL
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889068330201グレーEL
12,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889069930201グレー4L
12,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889070830201グレー5L
13,300
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889071730201グリーンS
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889072630201グリーンM
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889073530201グリーンL
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889074430201グリーンLL
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889075330201グリーンEL
12,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889076930201グリーン4L
12,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889077830201グリーン5L
13,300
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889048930201ネイビー4L
12,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする