曜日別特売

電話機アクセサリ フラッシュベル

電話機アクセサリ フラッシュベル - Pioneer(パイオニア)

光と音で電話の着信をお知らせ。スイッチ切替で光と音の使い分けもできます。
環境にやさしい電池、電源不要。お使いの電話機/FAXにかんたん接続。

用途ベルを鳴らさずに電話の着信を知りたい時、電話のベルが聞こえにくい場合などホワイト付属品接続コード(6極2芯 約1.5m)、自立スタンド、取扱説明書セット内容アクセサリ仕様【光スイッチ】入/切(白)、【ベル音スイッチ】入/切質量(g)【本体】約83、【スタンド装着時】約95寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】約60×103×34(突起部含まず)、【自立スタンド装着時】約65×115×65接続6極2芯内容量1台
注意
※ホームテレホン、ビジネスホン、ローゼット式の電話機などでは使用できません
※本製品に電話機本体の着信音を無音にする機能はありません
※LEDの光のみで使用される場合は電話機本体の音量を調節してください
※本製品とモジュラーコンセントの間に長いコードを使用すると正常に動作しない場合があります(推奨コード長:10m以内)
※すべての回線、電話機/FAXで動作を保証するものではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18832154TF-TA21-W
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする