曜日別特売

LEDハンディトーチ閃 SG-455B

LEDハンディトーチ閃 SG-455B - GENTOS
(3件のレビュー)

付属のパイプホルダーでバイクライトとしても使える。
フォーカスヘッドを回すことでスポットビームからワイドビームまで無段階に調節可能。円形照射で美しい照射面。インスタントオフスイッチ機能、点灯してから数秒後にスイッチを押すことで、すぐに消灯することができる。テールスイッチ付き

使用電池単4形アルカリ電池×3本電球の種類LED付属品ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池寸法(mm)約Φ29.8×107.5質量(g)約134全光束(Lm)250保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個適合パイプ径(Φmm)20~25輝度約4840カンデラ連続点灯時間約6時間点滅約22時間照射距離(m)約139内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18832294SG-455B
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18832294
2020-07-14
用途: 自転車ライト
製造業

かなり明るく満足です。点灯時間も長い。
取り付けアタッチメントも上下左右に動き、焦点を合わせやすい。懐中電灯としても、コンパクトで良い。
欠点とはいわないが、自転車専用ライトは、
正面だけではなく、左右からも光を認識出来るため、
安全性がたかいが、この品は正面からしか認識出来ない(正面しか照らさない)

対象商品 : 18832294
2020-07-28
用途: ちょっとした暗がりに
サービス業

持ち手を どう言うか 持ちやすく もうちょっと長め いいです

対象商品 : 18832294
2020-01-19
用途: 災害時、非常時
医療・福祉・介護関連業

とても明るくて軽いです。単4電池3本でこの明るさは驚きです。
クーポンがあったので購入しましたが、お値段は他に比べると高いでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする