プロセッサー Core i7 Proceessor i7-8700K(CoffeeLake)

プロセッサー Core i7 Proceessor i7-8700K(CoffeeLake) - Intel(インテル)
プロセッサーCore i7コア数6スレッド数12キャッシュメモリ(MB)12動作周波数(GHz)3.7仕様【コア数】6、【スレッド】12、LGA1151、TurboBoost、IntelUHDGrarhics630電力(W)TDP95内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18842103BX80684I78700K
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする