BX80684I78700K プロセッサー Core i7 Proceessor i7-8700K(CoffeeLake) Intel(インテル) 18842103

プロセッサー Core i7 Proceessor i7-8700K(CoffeeLake)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18842103 品番BX80684I78700K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
プロセッサーCore i7 コア数6 スレッド数12 キャッシュメモリ(MB)12 動作周波数(GHz)3.7 仕様【コア数】6、【スレッド】12、LGA1151、TurboBoost、IntelUHDGrarhics630 電力(W)TDP95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする