車用掃除機ダストバスター フレキシーオート2

車用掃除機ダストバスター フレキシーオート2 - BLACK&DECKER車用掃除機ダストバスター フレキシーオート2 - BLACK&DECKER車用掃除機ダストバスター フレキシーオート2 - BLACK&DECKER車用掃除機ダストバスター フレキシーオート2 - BLACK&DECKER車用掃除機ダストバスター フレキシーオート2 - BLACK&DECKER車用掃除機ダストバスター フレキシーオート2 - BLACK&DECKER
(1件のレビュー)

簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。ゴミ捨てもワンタッチ。手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。
フレックスホース搭載で車内の隅々まで快適にお掃除。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。
2種のノズルでご家庭内や車内のあらゆる場所に対応。サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。電源コードを本体に巻きつけて収納可能。

用途掃除機、クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。電圧(V)12集塵方式サイクロン方式集塵容量(L)0.56コード長さ(m)5質量(kg)1.36付属品先細ノズル、コンビネーションノズル、HDフィルター、プラスチックフィルター、収納バッグ電源車載バッテリー(シガーソケット)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×150×240内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18925236PD1200AV
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-20
用途: 現場での清掃
なかた工房

全く欠陥があるの不良品でした
吸引力が小さくてほとんどのゴミは吸引できない
軽い小さな粉じん程度でも完全には吸引できない
音が大きくて吸引力がない掃除機でした

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに共有させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする