曜日別特売

軽量 コードレスクリーナー掃除機

軽量 コードレスクリーナー掃除機 - YAMAZEN(山善)軽量 コードレスクリーナー掃除機 - YAMAZEN(山善)

女性でも使いやすい軽量モデル。紙パックのいらない経済的なカプセル方式。

用途コードレス掃除機、充電式クリーナー、充電クリーナー、ハンディクリーナー、車内用クリーナーとして事務所や工場のお掃除に。集塵容量(mL)600吸込仕事率(W)(ターボ)20、(標準)10質量(kg)1.1付属品T型ノズル、延長パイプ、スキマノズル、内蔵バッテリー、ACアダプター使用時間(分)(ターボ)約12、(標準)約24バッテリー電圧(V)DC10.8集塵方式カプセル方式蓄電池容量(Ah)1.5内容量1台
取扱説明書:(2.04MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18925455YCL-108(WH)
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする