曜日別特売

クランプ式 交換電球型 投光器 3000lm

クランプ式 交換電球型 投光器 3000lm - アイリスオーヤマ

【安心の防水・防塵設計 IP54】【演色性 Ra83】【明るさ3,000lm】【色温度 6,500K】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40,000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。交換用の専用電球(LDR27D-H-E39)がございます。

用途広い範囲をしっかり照らす120°の広配光 LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。ビルなど大型物件の建設や建築現場の内装など、屋内外でのご使用に最適な照明です。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。トラスコ品番859-5245内容量1台
注意
※交換をする際は、対応交換電球をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18851623LWT-3000CK
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18851623LWT-3000CK69190406LWT-3000CKLWT-3000CK LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ 69190406LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用アイリスオーヤマ1台
10,980
欠品中
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする