IRIS
E39口金 バラストレス水銀灯300W代替
口金
E39
定格電圧(V)
100~200
質量(g)
990
電源
AC
分類
全般・屋内・屋外兼用電球
直径×長さL(Φmm×mm)
160×200
防塵防水性能
IP55
ランプの種類
電球300W相当
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
70
電球の種類
バラストレス水銀灯
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18852034
LDR100-200V29N-H-E39-40BK
黒
859-0066
29
4000
5000
¥34,800
取扱い終了
18852043
LDR100-200V29N-H-E39-40WH
白
859-0067
29
4000
5000
¥34,800
取扱い終了
18852059
LDR100-200V31D-H-E39-40BK
黒
859-0072
30.5
4000
6500
¥34,800
取扱い終了
18852068
LDR100-200V31D-H-E39-40WH
白
859-0073
30.5
4000
5000
¥34,800
取扱い終了
18852077
LDR100-200V34N-H-E39-45BK
黒
859-0068
34
4500
5000
¥34,800
取扱い終了
18852086
LDR100-200V34N-H-E39-45WH
白
859-0069
34
4500
5000
¥34,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください