アラム
ブッシング EPDM
隔壁の内外面に密着する構造で、周囲からの水の浸入を防ぎます。
用途
防水、防塵、断熱
種類
ゴム足
材質
EPDM
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴径(Φmm)
適合板厚(mm)
適合ケーブル(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18854737
ABU-01E
(隔壁)13
0.6~2.5
4~6.35
818-7061
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
18854746
ABU-02E
(隔壁)19
0.6~2.7
6.35~10
818-7062
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18854755
ABU-03E
(隔壁)27
0.6~2.9
13~16
818-7063
¥
175
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください