曜日別特売

エナメルスプレーEX

エナメルスプレーEX - サンデーペイントエナメルスプレーEX - サンデーペイントエナメルスプレーEX - サンデーペイントエナメルスプレーEX - サンデーペイントエナメルスプレーEX - サンデーペイントエナメルスプレーEX - サンデーペイントエナメルスプレーEX - サンデーペイントエナメルスプレーEX - サンデーペイント
(3件のレビュー)

約2倍の広さが塗れ、高級感のあるつやと肉厚。

用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など、屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)、ホビー、工作品仕様平吹き噴射適合材鉄・木主な用途木、鉄、床指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.6~2.2油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
全13種類を絞り込む
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1885489523N10アイボリー
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
1885490423N11
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
1885491323N13
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
1885492923N15グレー
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
1885493823N16こげ茶
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
1885494723N19茶色
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
1885495623N1Bとうめい
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
1885496523N1C
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
1885497423N12
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
1885498323N14
オープン1,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り2点です
1885499923N17シルバー
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
1885500823N18
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1885501723N1Aつや消し黒
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18854956
2024-06-28
用途: バイクの塗装時に使用
庄屋

このクリヤー塗装は、雨の日でも使用出来てしかもツヤもしっかり有ります。

対象商品 : 18854938
2019-04-25
用途: バック補修(色剥げ)
建設業・工事業

ハンドバッグ等の革製品の塗装は無理と思っていましたが、満足いくく仕上げになりました。妻にも大変喜ばれてよかったです。

対象商品 : 18854983
2018-10-23
用途: 機械のメンテナンス作業
吉田 通信

塗装被膜が厚く、角部分にも塗料が乗りやすい。
耐久性もあるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする