曜日別特売

ビームライトエース吹付クリヤー

ビームライトエース吹付クリヤー - シンロイヒ

従来の反射塗料(メーカー商品ビームライトシリーズ)と比べて、倍以上の反射輝度を有しております。
従来の反射塗料の既存色を塗装しても反射光は白っぽく光りましたが、ビームライトエースは反射光が塗装面の色と同じ色に光り、反射するだけでなく色としての視認性の効果も付与しております。
従来の反射塗料は耐候性1~2年でしたが、メーカーの技術により大幅に耐候性が向上致しました。

用途コンクリート高欄、アンダーパス、ガードレール、橋脚など主な用途コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性
注意
※・刷毛・ローラー塗装の場合
※下塗りに”ビームライトエース下塗りシルバー”を必ず塗装して下さい。
※高い反射輝度を得る為には、シルバー層、ビームライトエース層の2層を必ず塗装して下さい。
※下塗りシルバーは中毛ローラーを、ビームライトエースは短毛ローラーをご使用下さい。
・吹き付け塗装の場合
※下塗りに”ビームライトエース下塗りシルバー”を必ず塗装して下さい。
※上塗りに”ビームライトエース吹付クリヤー”を必ず塗装して下さい。
※高い反射輝度を得る為には、シルバー層、ビームライトエース層、吹付クリヤー層の3層を必ず 塗装して下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188551232001MN1缶(1kg)イエロー818-6507
オープン
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
188551392001MU1缶(1kg)ホワイト818-6508
オープン
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
188551482001MW1缶(1kg)レッド818-6509
オープン
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
188551572001MP1缶(4kg)イエロー818-6510
オープン
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
188551662001MV1缶(4kg)ホワイト818-6511
オープン
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
188551752001MX1缶(4kg)レッド818-6512
オープン
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする