水性ルミライン下白

水性ルミライン下白 - シンロイヒ

環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。
乾燥性が良く、作業性に優れている。
アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。
下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)

用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング特性蛍光、乾燥性主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※蓄光タイプは屋内用途でご使用ください。
※旧塗膜がある場合は付着性試験を行って下さい。
※塗装場所の気温や披塗物温度が5℃以下、湿度が85%以上または、換気が十分でなく 結露が考えられる場合は、塗装を避けて下さい。
※外部の塗装で降水、降雪の恐れのある場合及び強風時は塗装を避けて下さい。
※コンクリート面へは、シーラー塗装(コンクリートシーラーW)を行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188552092000MT1缶(1kg)818-6477
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
188552182000MU1缶(4kg)818-6478
オープン
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする