ハイジェニックマグネットキャッチ ブルー

ハイジェニックマグネットキャッチ ブルー - LAMP(スガツネ工業)ハイジェニックマグネットキャッチ ブルー - LAMP(スガツネ工業)ハイジェニックマグネットキャッチ ブルー - LAMP(スガツネ工業)ハイジェニックマグネットキャッチ ブルー - LAMP(スガツネ工業)ハイジェニックマグネットキャッチ ブルー - LAMP(スガツネ工業)ハイジェニックマグネットキャッチ ブルー - LAMP(スガツネ工業)

食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
本体は自然界では珍しいブルー色のため、万一、食品などに混入しても発見しやすいです。
マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。
本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。

高さ(mm)17材質(本体)シリコーンゴム(Q)種類標準タイプ使用環境防錆|ハイジェニック色(本体)ブルー幅W(mm)6.6内容量1個
注意
強酸、強アルカリの環境では使用しないでください。
蒸気や熱湯および水が常にかかる状態では使用しないでください。
80 ℃以下の環境で使用してください。
吸着面が傷つくと破れる可能性があるため、強く擦らないでください。受側は凹凸のないフラットなものをご使用ください。
取り付け時の推奨締め付けトルク値は39 N・cm(4 kgf・cm)です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
長さL(mm)
吸着力(N)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18855455MC-MSH45BU836-9074124519.6140-033-801
840
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18855464MC-MSH50BU836-9075155039.2140-033-802
860
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする