LAMP(スガツネ工業)
ステンレス製重量用旗蝶番
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。
6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。
特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
用途
大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
旗丁番(抜き差し丁番)
仕上
ヘアライン仕上
羽根厚さ(mm)
6
内容量
1個
注意
耐荷重は2ヶ使いの場合の値です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
質量(g)
型番
本体長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18855559
HG-LSH-154L
-
836-3169
1020
170-034-219
154
¥
10,400
¥
9,998
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
18855568
HG-LSH-154R
-
836-3170
1020
170-034-220
154
¥
10,400
¥
9,998
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
18855577
HG-LSH-204L
-
836-3171
1540
170-034-221
204
¥
12,800
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18855586
HG-LSH-204R
-
836-3172
1540
170-034-222
204
¥
12,800
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13657135
HG-LSH-154R【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
836-3170
1020
170-034-220
154
¥
10,400
¥
9,998
¥
7,998
アウトレット
¥
8,798
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください