バローベ
ハビリス(HABILIS)ヤスリ
精度・切れ味・耐久性ともに世界最高峰のスイス、バローべ社製で、一度使用すると手ばなせなくなる逸品です。
日本独自規格の組ヤスリを模した形状で、なじみのある使いやすいサイズのヤスリです。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
内容量
1組(5本)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
刃長(mm)
目の粗さ
全長(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18856794
LH2602-00
半丸
105
#00(中目相当)
215
12.2
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
18856803
LH2602-1
半丸
105
#1(細目相当)
215
12.2
¥
24,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
18856819
LH2607-00
三角
105
#00(中目相当)
215
9.4
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
18856828
LH2607-1
三角
105
#1(細目相当)
215
9.4
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
18856837
LH2608-00
角
105
#00(中目相当)
215
5.8
¥
22,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
18856846
LH2608-1
角
105
#1(細目相当)
215
5.8
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
18856855
LH2610-00
丸
105
#00(中目相当)
215
Φ6.5
¥
13,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
18856864
LH2610-1
丸
105
#1(細目相当)
215
Φ6.5
¥
13,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
18856889
LH2627-1
5種セット
105
#1(細目相当)
215
-
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
18856873
LH2627-00
5種セット
105
#00(中目相当)
215
-
¥
18,600
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください