バローベ
精密鉄工ヤスリ 平 LP1163
精度・切れ味・耐久性ともに世界最高峰のスイス、バローべ社製で、一度使用すると手ばなせなくなる逸品です。
技能五輪・技能検定試験などでも使用されます。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
刃長(mm)
目の粗さ
全長(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18856898
LP1163-12-1
平
300
#1(細目相当)
380
29.3
¥
14,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
18856907
LP1163-6-0
平
150
#0(中目相当)
210
18.5
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
18856916
LP1163-6-00
平
150
#00(中目相当)
210
18.5
¥
5,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
18856925
LP1163-6-000
平
150
#000(荒目相当)
210
18.5
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
18856934
LP1163-6-1
平
150
#1(細目相当)
210
18.5
¥
5,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
18856943
LP1163-8-000
平
200
#000(荒目相当)
265
21.3
¥
7,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください