曜日別特売

スティックのり プリット (Pritt)セリース

スティックのり プリット (Pritt)セリース - PLUS(プラス)[文具]スティックのり プリット (Pritt)セリース - PLUS(プラス)[文具]スティックのり プリット (Pritt)セリース - PLUS(プラス)[文具]スティックのり プリット (Pritt)セリース - PLUS(プラス)[文具]スティックのり プリット (Pritt)セリース - PLUS(プラス)[文具]スティックのり プリット (Pritt)セリース - PLUS(プラス)[文具]スティックのり プリット (Pritt)セリース - PLUS(プラス)[文具]スティックのり プリット (Pritt)セリース - PLUS(プラス)[文具]
(3件のレビュー)

植物由来成分使用で安心&環境に配慮。強接着でピタッとくっつきます。
子どもから大人までずっと使えるスタンダードなスティックのり。
糊の主成分にでんぷん(じゃがいも由来)などの植物由来成分を使用し、安心&環境に配慮。お子さまの紙工作にもぴったり。
厚手の封筒や厚紙もしっかり接着できる強い接着力。
掲示物にも。
接着できる素材 : 紙 ・ 厚紙 ・ 写真 ・ 布 など。

用途植物由来成分使用でお子さまにも最適。紙工作・学校などの掲示物・厚手の封筒どめなどに。紙、厚紙、写真、布など。仕様スティックのり材質70%以上再生樹脂(本体容器・中皿:100%再生PP)タイプ強粘着エコマーク認定認定主成分70%以上再生樹脂(本体容器・中皿:100%再生PP)グリーン購入法適合
全6種類を絞り込む
径(Φmm)
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
トラスコ品番
径(Φmm)
エコマーク認定番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18857817297021本(10g)レギュラー21×85836-4487約1616112015
140
119
131(税込)
当日出荷
18857826297031パック(10g×5本)レギュラー21×85836-4488約1616 112 015
700
539
593(税込)
当日出荷
18857799297051本(20g)ミディアム26×95836-4489約2116 112 015
260
199
219(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
18857808297061パック(20g×3本)ミディアム26×95836-4490約2116 112 015
780
599
659(税込)
当日出荷
18857774297081本(40g)ジャンボ31×114836-4491約2616 112 015
400
308
339(税込)
当日出荷
18857783297091パック(40g×3本)ジャンボ31×114836-4492約2616 112 015
1,200
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 プリット 強粘着レギュラーセリース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 封筒ののり付け、付箋の固定
サービス業

個人的な感想ですが、
ステックのりとしては接着力は良い方だと思います。
室温にも左右されるとは思うのですが、
のり自体がややもろく、潰れるのでのり付けの際の力加減が難しい
様におもう。

対象商品 : 18857826
2021-05-08
用途: 貼り付けるときに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかり貼れるのは嬉しいのですが、のりの質が思いのほか柔らかいと感じました。もうちょっと硬いと嬉しいかも。。

対象商品 : 18857774
2018-11-23
用途: きれいにつきます
アトリエ チェリッシュ教育・研究機関

べたつかず、きれいにしっかり貼り合わせることができました。
100均のスティックのりはすぐにベロベロとはがれてきますが、
こちらは剥がれや浮きなく仕上がりが美しい
なくなったらまた購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする