育良 ケーブルジャッキ(10202)

育良 ケーブルジャッキ(10202) - IKURATOOLS(育良精機)育良 ケーブルジャッキ(10202) - IKURATOOLS(育良精機)
トラスコ品番818-3868質量(kg)1脚:40、シャフト:25高さ(mm)800~110シャフト径(Φmm)70揚程(mm)300揚力(kN)49台座寸法(mm)W160×L800シャフト長さ(mm)1800内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18858027ISG-5000
280,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする