岡田装飾金物
間仕切ステン簡易L型取手 ボルト式
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途
サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。
仕様
ボルト・ナット付
トラスコ品番
835-3617
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
213
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(0.4MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18858289
90T64
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください