サンプラテック
サンプラ(R) 2槽式流し台 N1200型
耐酸・耐アルカリ性にすぐれた塩ビ製の2槽式流し台。設置場所を選ばず、液残りしにくい底面構造です。
高さ(mm)
900
間口(mm)
1200
奥行(mm)
450
質量(kg)
約18
外寸(mm)
1200×450×900H
呼称
N1200型
口径(A)
(排水)25ホースニップル・排水ホース3m付
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18859944
6502
¥
222,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
11,100
/
税込
¥
12,210
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません