サンプラテック
サンプラ(R) PE取手付細口瓶
5L細口ポリ瓶。取手付きで持ち運びが便利です。
容量(L)
5
材質(取手)
PP
仕様
中栓付
トラスコ品番
557-6253
材質
PE
取手
片手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18860014
2505
¥1,970
¥
1,898
¥2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください