曜日別特売

サンプラ(R) 容器

サンプラ(R) 容器 - サンプラテック

粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付105ml寸胴容器です。

仕様中栓付
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1886044302150c1箱(300個)106
46,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
1886045902151c1箱(240個)150
40,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
1886046802152c1箱(120個)250
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
1886047702153c1箱(120個)310
28,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
1886048602154c1箱(80個)470
24,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
1886049502155c1箱(80個)560
25,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
1886050402157c1箱(60個)770
24,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
1886051302158c1箱(40個)1100
20,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1886044302150c8162671431250c02150c サンプラ(R)ベッセル サンプラテック 81626714サンプラ(R)ベッセルサンプラテック1箱(90mL×180個)
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1886045902151c8162670531251c02151c サンプラ(R)ベッセル サンプラテック 81626705サンプラ(R)ベッセルサンプラテック1箱(130mL×135個)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1886046802152c8162669631252c02152c サンプラ(R)ベッセル サンプラテック 81626696サンプラ(R)ベッセルサンプラテック1箱(210mL×90個)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1886047702153c8162668731253c02153c サンプラ(R)ベッセル サンプラテック 81626687サンプラ(R)ベッセルサンプラテック1箱(270mL×90個)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1886048602154c8162666931254c02154c サンプラ(R)ベッセル サンプラテック 81626669サンプラ(R)ベッセルサンプラテック1箱(420mL×60個)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1886049502155c8162667831255c02155c サンプラ(R)ベッセル サンプラテック 81626678サンプラ(R)ベッセルサンプラテック1箱(500mL×60個)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1886050402157c8162666031257c02157c サンプラ(R)ベッセル サンプラテック 81626660サンプラ(R)ベッセルサンプラテック1箱(670mL×45個)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1886051302158c8162664431258c02158c サンプラ(R)ベッセル サンプラテック 81626644サンプラ(R)ベッセルサンプラテック1箱(1000mL×30個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする