サンプラテック
サンプラ(R) 流し台
耐酸・耐アルカリ性にすぐれた塩ビ製流し台。設置場所を選ばず、液残りしにくい底面構造です。
高さ(mm)
900
奥行(mm)
500
仕様
排水口:25Aホースニップル・排水ホース3m付
深さ(mm)
(シンク)150
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※規格外寸法のものについても、お引合い下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18860529
6509
1200
¥
189,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18860538
6507
600
¥
119,000
¥
118,800
¥
130,680
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18860547
6508
900
¥
144,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。