災害活動用保護手袋(アラミド繊維手袋)KGシリーズ

災害活動用保護手袋(アラミド繊維手袋)KGシリーズ - シモン
内容量1双
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
規格
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18861518KG100-249-21----1
オープン
取扱い終了
18861527KG100-24.59.5-22----1
オープン
取扱い終了
18861536KG100-23.58.5-20----1
オープン
取扱い終了
18861545KG110ネイビーL23.58.511.222.4人工皮革、アラミド繊維Wニットネイビー規格無し耐切創1
オープン
取扱い終了
18861554KG110ネイビーLL24.2911.623.2人工皮革、アラミド繊維Wニットネイビー規格無し耐切創1
オープン
取扱い終了
18861563KG110ネイビーM22.8810.821.6人工皮革、アラミド繊維Wニットネイビー規格無し耐切創1
オープン
取扱い終了
18861579KG120オレンジL23.58.511.222.4人工皮革、アラミド繊維Wニットオレンジ規格無し耐切創1
オープン
取扱い終了
18861588KG120オレンジLL24.2911.623.2人工皮革、アラミド繊維Wニットオレンジ規格無し耐切創1
オープン
取扱い終了
18861597KG120オレンジM22.8810.821.6人工皮革、アラミド繊維Wニットオレンジ規格無し耐切創1
オープン
取扱い終了
18861606KG130-24.28.5-22----1
オープン
取扱い終了
18861615KG130-24.99-23----1
オープン
取扱い終了
18861624KG130-23.58-21----1
オープン
取扱い終了
18861633KG140-24.28.5-22----1
オープン
取扱い終了
18861649KG140-24.99-23----1
オープン
取扱い終了
18861658KG140-23.58-21----1
オープン
取扱い終了
18861667KG150-29.18.5-22----1
オープン
取扱い終了
18861676KG150-29.89-23----1
オープン
取扱い終了
18861685KG150-28.48-21----1
オープン
取扱い終了
18861694KG160-29.18.5-22----1
オープン
取扱い終了
18861703KG160-29.89-23----1
オープン
取扱い終了
18861719KG160-28.48-21----1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする