曜日別特売

体組成計 BC-723-PR

体組成計 BC-723-PR - タニタ体組成計 BC-723-PR - タニタ体組成計 BC-723-PR - タニタ体組成計 BC-723-PR - タニタ

体重急激増減ブザー付き。
測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポート。
前回値との比較を矢印で表示。
乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。
立てかけ収納OK。

付属品取扱説明書(保証書付)、単3形乾電池(R6)×4本トラスコ品番835-7498材質ABS/AS/PE寸法(mm)幅305×高さ40×奥行284質量(kg)約1.2パールホワイト測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、AS、PE質量(g)約1200電源(V)DC6V 単3形乾電池(R6)×4本ひょう量(kg)150電源DC6V(単3形乾電池(R6)×4本)最小表示0~100kgまで:100g、100~150kgまで:200g最小表示(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×40×284文字高(mm)29機能自動認識機能(乗るピタ・立てかけ収納対応)、マイサポ機能、年齢設定、身長設定、ゲストモード、体重のみ測定機能、アスリートモード、推定骨量、体水分率(0.1%単位)、体内年齢(1才単位)、基礎代謝量(1kcal/日単位)、筋肉量(100 kgまで 100 g単位、100 kg以上 200 g単位)、内臓脂肪レベル(0.5レベル単位)、BMI(0.1単位)、体脂肪率測定(0.1 %単位/5.0~75.0%)消費電流(mA)(最大)60最小目盛100g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅305×高さ40×奥行284登録人数5適合年齢(歳)体脂肪率測定・BMI:6~99、内臓脂肪レベル・筋肉量・基礎代謝量・体内年齢:18~99内容量1台
注意
※ペースメーカーを身につけている方は使用できません。※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18861825BC-723-PR
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする