曜日別特売

体組成計 インナースキャン50 BC‐320‐WH

体組成計 インナースキャン50 BC‐320‐WH - タニタ体組成計 インナースキャン50 BC‐320‐WH - タニタ体組成計 インナースキャン50 BC‐320‐WH - タニタ

ワンランク上の機能とデザインを兼ね備えた体組成計です。
強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザイン。
50g単位の高精度測定。
立てかけ収納OKで乗るピタ機能付き。

付属品取扱説明書(保証書付)、単4乾電池×4本トラスコ品番765-8451材質強化ガラス、ABS、SUS、PE寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217質量(kg)約1.5(電池含む)パールホワイト測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス質量(g)約1500(乾電池含む)電源(V)DC6V 単4形乾電池(R03)×4本ひょう量(kg)150電源DC6V(単4形乾電池(R03)×4本)最小表示0~100kgまで:50g、100~150kgまで:100g最小表示(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×27×217文字高(mm)29機能自動認識機能(乗るピタ・立てかけ収納対応)、ゲストモード、体重のみ測定機能、アスリートモード、推定骨量(100g 単位)、体水分率(0.1%単位)、体内年齢(1才単位)、基礎代謝量(1kcal/日単位)、内臓脂肪レベル(0.5レベル単位)、筋肉量(100 kgまで 50 g単位、100 kg以上 100 g単位)、BMI(0.1単位)、体脂肪率測定(0.1 %単位/5.0~75.0%)最小目盛100g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217登録人数5適合年齢(歳)体脂肪率測定・BMI:6~99、内臓脂肪レベル・筋肉量・基礎代謝量・体内年齢・体水分率・推定骨量:18~99内容量1台
注意
※ペースメーカーを身につけている方は使用できません。※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18861834BC-320-WH
10,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする