アルミワンタッチ工具差し シルバー

アルミワンタッチ工具差し シルバー - KH(基陽)アルミワンタッチ工具差し シルバー - KH(基陽)
用途手工具の収納シルバー材質アルミ合金仕様はさみ式内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18861913141H-1793-8365509046ラチェット収納タイプ
1,500
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
18861938143H-1793-8403859062ハンマーシノ類収納タイプ
1,550
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
18861904140H-1793-83571109560ハンマーシノ類収納タイプ
1,380
取扱い終了
18861929142H-1793-8381759074ハンマーシノ類収納タイプ
1,850
取扱い終了
18861947144H-1793-8420609044ハンマー類収納タイプ
1,330
取扱い終了
返品不可
18861956145H-1793-8438569052シノ類収納タイプ
1,430
取扱い終了
18861965146H-1793-8446929054ハンマーシノ類収納タイプ
1,500
取扱い終了
18861974147H-1793-8454869060ハンマーシノ類収納タイプ
1,680
取扱い終了
返品不可
18861983148H-1793-8462959056ハンマーシノ類収納タイプ
1,750
取扱い終了
18861999149H-1793-8471709060ハンマー類収納タイプ
1,430
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする