KH(基陽)
ベルト通し型アルミ工具差し シルバー
用途
手工具の収納
色
シルバー
材質
アルミ合金
仕様
便利な爪付きで片手で着脱可能
トラスコ品番
794-0149
幅(mm)
68
高さ(mm)
108
質量(g)
74
タイプ
クリッパー類収納タイプ
奥行(mm)
64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18862087
475A-1
¥1,750
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください