KH(基陽)
ホルダー ラチェット差し GM
用途
手工具の収納
色
ガンメタリック
材質
スチール
トラスコ品番
798-3425
幅(mm)
42
高さ(mm)
98
質量(g)
88
タイプ
ラチェットレンチ収納タイプ
奥行(mm)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18862157
191S-G
¥1,140
¥
899
¥989
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください