曜日別特売

ラチェット差し バネ式

ラチェット差し バネ式 - KH(基陽)
用途手工具の収納ミラー材質スチール仕様便利な爪付きで片手で着脱可能トラスコ品番798-3611幅(mm)68高さ(mm)164質量(g)138タイプラチェットレンチ収納タイプ奥行(mm)78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18862209677
2,080
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする