イーグル パワーウェッジ 能力15t

イーグル パワーウェッジ 能力15t - 今野製作所(EAGLE)イーグル パワーウェッジ 能力15t - 今野製作所(EAGLE)イーグル パワーウェッジ 能力15t - 今野製作所(EAGLE)

機械の設置やアッセンブリー時の微妙な位置合わせを効率化します。
従来のバール操作と異なり床面を傷つけないスマートな横押しが可能です。
反力受けが不要なので、横押し作業の能率が上がります。
わずか6mmのすき間から34mmまで持ち上げ、ジャッキアップに必要なすき間を作り出します。
複動シリンダなので下降時の微調整ができて安全です。

用途工作機械のアッセンブリー機械の微調整トラスコ品番165-7267幅(mm)70.5全長(mm)629高さ(mm)(くさび)6~34、(本体)128能力(t)15RoHS指令(10物質対応)対応シリンダストローク(mm)150必要油量(mL)114内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
爪荷重(t)
揚程(mm)
爪最低位(mm)
爪最高位(mm)
爪幅(mm)
爪長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18868904KP-151528634434030
531,500
469,800
516,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする