超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS

超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS - OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS - OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS - OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS - OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS - OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS - OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS - OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS - OSG(オーエスジー)

ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。
工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金刃数4ねじれ角(°)37・40材質超硬合金表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18862385AE-VMS 3386604
3,340
2,398
2,638(税込)
当日出荷
18862394AE-VMS 44116604
3,860
2,898
3,188(税込)
当日出荷
18862403AE-VMS 55136604
3,860
2,898
3,188(税込)
当日出荷
18862419AE-VMS 66136604
4,490
3,398
3,738(税込)
当日出荷
18862428AE-VMS 88198704
8,290
5,998
6,598(税込)
当日出荷
18862437AE-VMS 10102210804
11,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
18862446AE-VMS 12122612904
14,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
50556084AE-VMS 161632161004
36,100
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50556093AE-VMS 202040201104
52,200
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50556109AE-VMS 252550251204
87,800
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

超硬防振型エンドミル AE-VMS ショート形 スクエアタイプ 新たなミーリングスタンダード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする