ねじ締めカウンター用ドライバー

ねじ締めカウンター用ドライバー - 日東工器
用途普通小ねじ用(2.6~8.0mm)入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45コード長さ(m)3(コネクタ付)仕様ビットアース:有、プッシュスタート質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)トルク調整無段階内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18862507DLV45A06P-SPC-AAK-2.00~4.50
107,500
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
18862516DLV45A12P-SPC-AAK12002.00~4.50
オープン
取扱い終了
代替品有
18862525DLV70A06P-SPC-AAK6503.80~7.00
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【日東工器】ねじ締め忘れ・ポカよけに!電動ドライバ用ネジ締めカウンタ DLRシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18862516DLV45A12P-SPC-AAK39323875DLV45A12P-SPC-AAKDLV45A12P-SPC-AAK デルボねじ締めカウンター専用ドライバー 日東工器 39323875デルボねじ締めカウンター専用ドライバー日東工器1台
88,980
税込97,878
注文コードが変更になりました
18862525DLV70A06P-SPC-AAK39323884DLV70A06P-SPC-AAKDLV70A06P-SPC-AAK デルボねじ締めカウンター専用ドライバー 日東工器 39323884デルボねじ締めカウンター専用ドライバー日東工器1台
98,980
税込108,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする