MJテナーケミカルコック(液残り防止)

MJテナーケミカルコック(液残り防止) - 瑞穂化成工業MJテナーケミカルコック(液残り防止) - 瑞穂化成工業MJテナーケミカルコック(液残り防止) - 瑞穂化成工業MJテナーケミカルコック(液残り防止) - 瑞穂化成工業MJテナーケミカルコック(液残り防止) - 瑞穂化成工業

容器底部が傾斜構造で全量に近い液を取り出すことが可能です。内容表示プレート付です。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。容器に3/4のソケット(メネジ)を取り付けています。パッキン付き目盛付。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。

用途液体の保管、排出等容量(L)10材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体仕様パッキン付、3/4ソケット付、コック付き(取り外し可)トラスコ品番836-6413形状ケミカルコックねじの呼び寸法20A寸法H(mm)370寸法A(mm)99目盛あり寸法D(mm)230寸法W(mm)318寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×370目盛間隔2L耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99内容量1個
注意
※ポリエチレン・バイトン・ポリプロピレンに適さない液体は使用できません。
※用途以外のご使用はおやめください
※ホースは接続できません。
※シンナーなどはパッキンが溶けるため使用できません。
※界面活性剤入の液体を使用した場合、液漏れの原因となる場合があります。
※輸送には適していません。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18864713No.2100
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする