曜日別特売

貴名受

貴名受 - 光貴名受 - 光貴名受 - 光
用途貴名受材質アクリル幅(mm)98高さ(mm)123質量(g)136奥行(mm)85内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18865359KU3200-2木目
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
18865368KU3200-3
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
18865377KU3200-5
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする