曜日別特売

NewHikari クローム首長ブラケット

NewHikari クローム首長ブラケット - NewHikariNewHikari クローム首長ブラケット - NewHikariNewHikari クローム首長ブラケット - NewHikariNewHikari クローム首長ブラケット - NewHikari
(2件のレビュー)

最もオーソドックスなパイプ取付金具。
取付用木ねじ付属。

材質/仕上亜鉛ダイカスト/クロームメッキ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
形状
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18865754SH-PB10LEΦ10直止10.23042
230
179
197(税込)
翌々日出荷
18865763SH-PB10LTΦ10直通10.23042
230
179
197(税込)
翌々日出荷
18865779SH-PB13LEΦ13直止13.23352
300
219
241(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
18865788SH-PB13LTΦ13直通13.23352
300
199
219(税込)
翌々日出荷
18865797SH-PB16LEΦ16直止16.23758
360
229
252(税込)
翌々日出荷
18865806SH-PB16LTΦ16直通16.23758
360
229
252(税込)
翌々日出荷
18865815SH-PB19LEΦ19直止19.24465
400
269
296(税込)
翌々日出荷
18865824SH-PB19LTΦ19直通19.24465
400
269
296(税込)
翌々日出荷
18865833SH-PB25LEΦ25直止25.25070
550
369
406(税込)
翌々日出荷
18865849SH-PB25LTΦ25直通25.25070
550
369
406(税込)
翌々日出荷
18865858SH-PB32LEΦ32直止32.26077
850
559
615(税込)
翌々日出荷
18865867SH-PB32LTΦ32直通32.26077
850
559
615(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18865797
2023-12-21
用途: タオルかけにしました

ホームセンターで購入したプラのタオル掛けを使っていましたが、壊れて本品でタオル掛けにしてみました。プラのものより品が良く出来上がり満足しています。

対象商品 : 18865833
2023-03-23
用途: 内装工事

この類の商品はメーカーにより価格差がある。物は変わらないのに。その中では一番良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする