捕虫器 ムシポン MPX-2000DXAA

捕虫器 ムシポン MPX-2000DXAA - 朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器 ムシポン MPX-2000DXAA - 朝日産業(捕虫器・包装機器)

両面誘引型・両面目隠し(横・吊下)両面とも捕虫紙に付着した虫が見えず、フロアのどこでも設置が可能です。
衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。
虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。

有効面積(m2)30~50付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほかトラスコ品番826-6710質量(kg)2.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)捕虫紙S-201個RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18866217MPX-2000DXAA
39,800
34,900
38,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする