FUKUTOKU(福徳産業)
イザナス440
強くて非常にしなやか。有機繊維としては最高レベルの強度、弾性率を有します。耐刃性・耐摩耗性に優れている。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18866689
218-L
10
0.2
ポリエチレン100%
白
23
¥
900
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18866698
218-M
10
0.22
ポリエチレン100%
白
27
¥
900
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください