てくびショート厚手スベリドメ

てくびショート厚手スベリドメ - FUKUTOKU(福徳産業)てくびショート厚手スベリドメ - FUKUTOKU(福徳産業)てくびショート厚手スベリドメ - FUKUTOKU(福徳産業)
(1件のレビュー)

手首が短い2本編みの手袋にすべり止め付、袖が気にならない手袋です。

用途軽作業、荷物運搬に最適RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(5双)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18866734360-5P-LL20.57.51020手袋:ポリエステル・綿・その他、すべり止め:塩化ビニール60/双72075
675
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18866743362-5P-MM1879.519手袋:ポリエステル・綿・その他、すべり止め:塩化ビニール45/双54075
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18866743
2018-07-19
用途: 梱包等軽作業
株式会社川村製作所

通常の長さの手袋だと夏になると手首に汗疹ができるので手首で捲って使っていたが、これはもともと手首までないのでスッキリして良い。
ただ 熱いものを触る時があるので、綿の軍手のショートタイプなら満点!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする