FUKUTOKU(福徳産業)
てくびショート薄手スベリドメ
手首が短い薄手タイプの手袋にビニールのすべり止め付、袖が気にならない、吸湿性が良い手袋です。
用途
軽作業、荷物運搬に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(5双)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18866759
370-5P-L
L
20
8
10
20
手袋:純綿、すべり止め:塩化ビニール
白
40/双
480
10
5
¥1,060
¥
999
¥1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18866768
372-5P-M
M
18
7.5
9.5
19
手袋:純綿、すべり止め:塩化ビニール
白
34/双
408
10
5
¥1,060
¥
999
¥1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください