FUKUTOKU(福徳産業)
日本一郎5双組
吸湿性が良く、薄手タイプのすべり止め付です。
用途
軽作業
トラスコ品番
787-1295
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(5双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18867206
540-5P
L
23.5
7.5
20
手袋:純綿、すべり止め:塩化ビニール
5
¥850
¥
839
¥923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください