トンボ鉛筆
硬質色鉛筆 単色
用途
図表作成・グラフ・デザイン・教材作成・学習用
仕様
六角軸・硬質色芯・紙箱入り
トラスコ品番
855-9902
主な用途
事務・学習用
芯色
赤
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18867407
2200-25
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください