シチズン
カレンダー・温湿度計付きソーラー電源式電波置き掛け時計
カレンダー・温湿度計付きで不要な電池を排出しないソーラー電源タイプの置き掛け兼用タイプです。
色
シルバー
寸法(mm)
182×260×33
トラスコ品番
835-6076
材質
プラスチック枠
質量(g)
570
種類
掛け・置き時計
表示方式
デジタル
機能
・ソーラー電源タイプ・カレンダー表示・温湿度表示・電波OFF機能・電波サーチ機能
使用電池
ソーラー電源+アルカリ単三電池2本使用(別売)
湿度計
○
電池寿命
約5年
グリーン購入法
適合
日付表示
○
電波時計
〇
温度計
○
ソーラー充電
○
12/24表示切替
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18858045
8RZ182-019
¥
10,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください