ビニールチューブ

ビニールチューブ - 横山化成ビニールチューブ - 横山化成ビニールチューブ - 横山化成ビニールチューブ - 横山化成ビニールチューブ - 横山化成ビニールチューブ - 横山化成ビニールチューブ - 横山化成ビニールチューブ - 横山化成
(2件のレビュー)

RoHS対応品
環境にやさしい鉛含有率0%のチューブです。

用途電線保護絶縁、マークチューブ用
213件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φ)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
189206251.0×0.3白1巻(200m)1
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
189206341.0×0.3透1巻(200m)1
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
189206431.5×0.3白1巻(100m)1.5
オープン818
659
アウトレット
725(税込)
当日出荷
残り1点です
189206591.5×0.3透1巻(100m)1.5
オープン818
818
900(税込)
当日出荷
189206682.0×0.3白1巻(100m)2
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
189206772.0×0.3透1巻(100m)2
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
189206862.5×0.3白1巻(100m)2.5
オープン1,388
1,388
1,527(税込)
当日出荷
189206952.5×0.3透1巻(100m)2.5
オープン1,388
1,388
1,527(税込)
当日出荷
189207043.0×0.4白1巻(100m)3
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
189207133.2×0.4白1巻(100m)3.2
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
189207293.3×0.4白1巻(100m)3.3
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
189207383.4×0.4白1巻(100m)3.4
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
189207473.5×0.4白1巻(100m)3.5
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
189207563.6×0.4白1巻(100m)3.6
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
189207653.7×0.4白1巻(100m)3.7
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
189207743.8×0.4白1巻(100m)3.8
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
189207834.0×0.4白1巻(100m)4
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
189207994.2×0.4白1巻(100m)4.2
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
189208084.5×0.4白1巻(100m)4.5
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
189208175.0×0.4白1巻(100m)5
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
189208265.1×0.4白1巻(100m)5.1
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
189208355.2×0.4白1巻(100m)5.2
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
189208445.5×0.4白1巻(100m)5.5
オープン3,498
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
返品不可
189208536.0×0.4白1巻(100m)6
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
189208696.2×0.4白1巻(100m)6.2
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
189208786.5×0.4白1巻(100m)6.5
オープン3,698
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
189208877.0×0.4白1巻(100m)7
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
189208967.5×0.4白1巻(100m)7.5
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
189209058.0×0.4白1巻(100m)8
オープン4,698
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
189209149.0×0.4白1巻(100m)9
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
189209239.5×0.4白1巻(100m)9.5
オープン5,798
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
1892094810×0.5白1巻(100m)10
オープン7,398
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
1892095711×0.5白1巻(100m)11
オープン7,598
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
1892096612×0.5白1巻(100m)12
オープン8,798
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
1892097513×0.5白1巻(100m)13
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
1892098414×0.5白1巻(100m)14
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
1892099315×0.5白1巻(100m)15
オープン9,898
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
1892100916×0.5白1巻(100m)16
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
1892101817×0.5白1巻(100m)17
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
1892102718×0.5白1巻(100m)18
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
1892103619×0.5白1巻(100m)19
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
1892104520×0.5白1巻(100m)20
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
1892105422×0.5白1巻(100m)22
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
1892106325×0.5白1巻(100m)25
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
1892107930×0.5白1巻(100m)30
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
189210881.0×0.31巻(200m)1
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
189210971.0×0.31巻(200m)1
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
189211061.0×0.31巻(200m)1
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
189211151.0×0.31巻(200m)1
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
189211241.0×0.31巻(200m)1
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18920668
2020-10-24
用途: 線のナンバリング

安いので、巻きがよれてても巻き直せば使えるかなと購入。 ところが、だいぶ経年した物らしくて所々硬質化していてチューブプリンターをうまく通らない。
切り売りして在庫処分のつもりだろうけど、劣化の進んだ品物の販売はやめようよ!

8が参考にしています
対象商品 : 18920686
2018-08-01
用途: マークチューブ
AIX DIGITAL WORKs建設業・工事業

1巻となってますが、1束です!
100mもあるので、もつれて大変使い辛いです!!

6が参考にしています
MonotaROからの回答

内容量にて長さをご確認の上、ご購入いただきますようお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする