アイホン
親子インターホン乾電池式壁掛型親機
呼出ボタン押下による子機への呼出/通話。
リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ
電池式
材質
HIPS樹脂
形状
壁取付型
色
エッグホワイト
質量(g)
約300(乾電池別)
電源電圧
DC6V 単3乾電池(SUM-)を4本(市販品)
電池寿命
約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合)
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
音色
電子発信音(ブー)(音量調節不可)
接続台数
子機・リレーボックス合わせて3台まで
通話方式
電話型同時通話
内容量
1台
注意
※子機への呼び出しは一斉放送のみ。
※接続できるインターホンはATシリーズのみ。
※卓上での使用はできない。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18925516
AT-206
¥11,100
¥
9,498
¥10,448
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください