・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話
・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯)
・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯)
・特例ボタンによる通話の保留
電源タイプ電源直結式材質ABS樹脂形状据置・壁取付両用型 (据置使用の場合は、ターミナルボックスLEW-5(別売り品)を使用する。)色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン)質量(g)約500備考5局用電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用)機能盗聴防止(プライバシー)機能付き消費電流(mA)最大300出力(mW)通話:最大800適合ボックスJIS1個用スイッチボックス音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー)接続台数親機・子機 合計5台まで通話方式スピーカー形交互通話方式内容量1台