アイホン
セキュリティ親機
玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯)
非常ボタン押下による非常通報の発報
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
色
エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
消費電力(W)
待受時2、最大6.5
電源電圧
AC100V、50/60Hz
接続
(玄関子機)警報表示灯付玄関子機1台、(ガス漏れ検知器)2段階有電圧方式1台、(呼出音増設スピーカー)1台
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス+セパレーター
通話方式
電話型同時通話
内容量
1台
注意
※QA、QB、QC、QDシリーズなどの旧製品は接続できない
※卓上での使用はできない
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18926243
QE-1GT-12
約670
¥21,800
¥
14,980
¥16,478
(税込)
8日以内出荷
18926234
QE-1GT-11
約660
¥19,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください