曜日別特売

ドアホン警報表示灯付露出型玄関子機

ドアホン警報表示灯付露出型玄関子機 - アイホン
(1件のレビュー)

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
親機通電時、通電表示灯点灯
親機通報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)

材質自己消火性ABS 樹脂形状壁取付型型式戸外表示器型式確認番号:92-SD1-0120チョコレートブラウン質量(g)約200備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10出力インピーダンス(Ω)600適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声(同時)通話内容量1台
注意
※コーキング処理する場合は水抜き穴をふさがないこと
※適合サインポスト:松下電工製SYがた、SP型、SS型
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18926286QF-DK
6,300
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18926286
2020-03-07
用途: 現場作業時(既存品故障のため取替)
株式会社日本ホームサービス

親機と子機が別々に送られてきたのでちょつと戸惑いました。
出来れば一緒に納品されるとたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする